- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- ステンレス リベッターのおすすめ人気ランキング
ステンレス リベッターのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新108件の「ステンレス リベッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス リベット 工具」、「リベット ステンレス」、「リベッター 電動」などの商品も取り扱っております。
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。材質オールステンレス
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカスト。ハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ
1丁
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドルトラスコ品番375-6076軸径(Φmm)六角軸対辺6.35適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)使用ノーズピース炭素鋼
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(リベット保持機能付)
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。
Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順取扱説明書取扱説明書
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
1個
¥33,980税込¥37,378
6日以内出荷
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。材質オールステンレスリベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5引張強度(kg)600剪断強度(kg)460
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。
ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。
ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○タイプハンドリベッター
TRUSCOハンドリベッター
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
1台
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
HIT(ヒット)ハンドリベッター
両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8全長(mm)450質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
1セット
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
DIAMONDコードレスリベッター
1チャージで約700本打込が可能!
コードレスリベッター
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×78×250バッテリー7B1840(リチウムイオン電池)打込本数(1チャージ) アルミ4.8 : 約700本 /ステンレス4.8 : 約150本充電時間(分)約80打込速度(秒)約2入力電源単相交流 100~240Vストローク長(mm)21ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス1チャージ打込回数アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
1台
¥71,980税込¥79,178
翌々日出荷
ステンレスリベット使用可能
仕様チャック付。引込力:1600kg/f付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980税込¥82,478
当日出荷